Faro - Moma-1 Lampe Applique Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V - 68504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 185 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776010642
Réf. Sonepar
04917601064
Réf. Fournisseur
68504
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
185 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
source lumineuse fournie:
Non
douille:
G12
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre structuré
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
150 mm
diamètre externe:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm