Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Moma Lampadaire Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 68503

CopieCopie
Faro - Moma Lampadaire  Noir E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1600 mm

  • matériau - acier

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776010635

Réf. Sonepar

04917601063

Réf. Fournisseur

68503

Réf. Commerciale

Faro

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1600 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

chrome

douille:

E27

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

textile

tension nominale (Un):

230...230 V

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

largeur:

450 mm

longueur:

910 mm

Applique murale avec un abat-jour en textile Noir structure en Acier couleur Chrome brillant Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I100V-240V hauteur: 350mm longueur: 120mmprofondeur: 260mm