Faro - Moma Lampe De Table Avec Un Noir E27 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V - 68501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776010611
Réf. Sonepar
04917601061
Réf. Fournisseur
68501
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
60 W
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
Lampadaire avec une abat-jour en textile Noir diffuseur en PC opal structure en Acier couleur Chrome brillant Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP20 classe II 100V-240V hauteur:1600mm longueur: 450mmprofondeur: 910mm