Faro - Mr16 Gu5.3 3000K 7.5W 10° Cri95 GU5.3 MR16 7W 3000K IP20 410lm classe III 12VDC - 97690130

CopieCopie
Faro - Mr16 Gu5.3 3000K 7.5W 10° Cri95 GU5.3 MR16 7W 3000K IP20 410lm classe III 12VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 410...410 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • désignation de la lampe - MR16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776170407

Réf. Sonepar

04917617040

Réf. Fournisseur

97690130

Marque

Faro

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

410...410 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

désignation de la lampe:

MR16

indice de protection (IP):

IP20

diffuseur en PC structure en Acier couleur GU5.3 MR16 source incluse 9W 2700K 95 IP 20 410lm classe III hauteur: 45mm longueur: 50mm profondeur:50mm