Faro - Nala Borne Gris Foncé E27 50/60Hz 15W IP 54 classeI 220V-240V - 70772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
puissance du système - 15 W
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776144392
Réf. Sonepar
04917614439
Réf. Fournisseur
70772
Marque
Faro
couleur du boîtier/corps:
gris
puissance du système:
15 W
type de luminaire:
borne lumineuse
Borne avec un diffuseur en verre transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 54 classe I 100V-240Vhauteur: 290mm longueur: 140mm profondeur:160mm
Les Atouts de la gamme:
Borne avec la structure carrée pour l’ éclairage extérieur, projette la lumière des quatre cotés. Cette lampe donne un jeux de lumière perfait pour le jardin
Les Atouts de la gamme:
Borne avec la structure carrée pour l’ éclairage extérieur, projette la lumière des quatre cotés. Cette lampe donne un jeux de lumière perfait pour le jardin


