Faro - Nano Colin-1 Encastrable Blanc Avec Encadrement 7-13W 2700K 56° COB LED12W 2700K - 035000201

CopieCopie
Faro - Nano Colin-1 Encastrable Blanc Avec Encadrement 7-13W 2700K 56° COB LED12W 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • Degré de protection (NEMA) - 1

  • puissance de lampe acceptée - 7...12 W

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776132481

Réf. Sonepar

04917613248

Réf. Fournisseur

035000201

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

2700...2700 K

Degré de protection (NEMA):

1

puissance de lampe acceptée:

7...12 W

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Blanc COB LED source incluse 12W 2700K 82 IP 23 350mA CC 1050lm classe III hauteur: 109mmlongueur: 113mm profondeur: 113mm