Faro - Nano Colin-2 Encastrable Noir Avec Encadrement 14-26W 2700K 56° COB LED24W 2700K - 035005102

CopieCopie
Faro - Nano Colin-2 Encastrable Noir Avec Encadrement 14-26W 2700K 56° COB LED24W 2700K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 56

  • Degré de protection (NEMA) - 2

  • puissance de lampe acceptée - 14...24 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421776132672

Réf. Sonepar

04917613267

Réf. Fournisseur

035005102

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

56

Degré de protection (NEMA):

2

puissance de lampe acceptée:

14...24 W

Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Gris COB LED source incluse 24W 2700K 82 IP 23 350mA CC 2100lm classe III hauteur: 109mmlongueur: 113mm profondeur: 113mm