Faro - Nano Colin-2 Encastrable Noir Avec Encadrement 14-26W 3000K 20° COB LED24W 3000K - 035005202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Degré de protection (NEMA) - 2
puissance de lampe acceptée - 14...24 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Nano-colin
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421776132702
Réf. Sonepar
04917613270
Réf. Fournisseur
035005202
Marque
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Degré de protection (NEMA):
2
puissance de lampe acceptée:
14...24 W
Plafonnier encastré avec une structure en Aluminium couleur Gris COB LED source incluse 24W 3000K 85 IP 23 350mA CC 2200lm classe III hauteur: 109mmlongueur: 113mm profondeur: 113mm


