Faro - Nase-1 Led Lampe Encastable Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 3W 3000KIP 44 100lm class - 70398

CopieCopie
Faro - Nase-1 Led Lampe Encastable Gris Foncé SMD LED 50/60Hz 3W 3000KIP 44 100lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • Degré de protection (NEMA) - 1

  • puissance de lampe acceptée - 4...4 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 3000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776090453

Réf. Sonepar

04917609045

Réf. Fournisseur

70398

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

Degré de protection (NEMA):

1

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

facteur de puissance (cos phi):

3000

Encastré avec un diffuseur en PC transparent structure en Aluminium couleur Gris foncé SMD LED source incluse 50/60Hz 3W 3000K CRI >80 IP 44 100lmclasse II 220V-240V hauteur: 135mmlongueur: 90mm profondeur:57mm