Faro - Nase-1 Led Lampe Encastrable Blanc SMD LED 50/60Hz 3W 3000K IP44 100lm classe II - 70395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
Degré de protection (NEMA) - 1
puissance de lampe acceptée - 3...3 W
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776144859
Réf. Sonepar
04917614485
Réf. Fournisseur
70395
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
Degré de protection (NEMA):
1
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
Encastré avec un diffuseur en PC transparent structure en Aluminium couleur Blanc mat SMD LED source incluse 50/60Hz 3W 3000K CRI >80 IP 44 100lmclasse II 220V-240V hauteur: 135mmlongueur: 90mm profondeur:57mm
Les Atouts de la gamme:
Encastrable LED pour éclairer les jardins et les terrasses, fabriquée en aluminium et polycarbonate. Cette lampe LED sur mur est idéale pour l’ éclairage extérieur de signalisation .
Les Atouts de la gamme:
Encastrable LED pour éclairer les jardins et les terrasses, fabriquée en aluminium et polycarbonate. Cette lampe LED sur mur est idéale pour l’ éclairage extérieur de signalisation .