Faro - Neso Hole 2700K 20 Degrés Dali COB LED 5W 2700K IP20 24V CV 330lm classeIII 24V - 5010792712D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 330 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 20
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776181748
Réf. Sonepar
04917618174
Réf. Fournisseur
5010792712D
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
330 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
puissance de lampe acceptée:
5...5 W