Faro - Neso Hole 3000K 20 Degrés COB LED 5W 3000K IP 2024V CV 360lm classe III24V DC - 5010793012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 360 lm
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 20
type de tension - DC
tension nominale (Un) - 2024...2024 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776181779
Réf. Sonepar
04917618177
Réf. Fournisseur
5010793012
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
360 lm
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
20
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
2024...2024 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
5...5 W