Faro - NESO HOLE 5W 2700K 20° blanc 5W 2700K IP 20 classeIII 24V DC - 5010792711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
température de couleur - 2700...2700 K
type de tension - DC
tension nominale (Un) - 24...24 V
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776293052
Réf. Sonepar
04917629305
Réf. Fournisseur
5010792711
Marque
Faro
puissance du système:
5 W
température de couleur:
2700...2700 K
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2426.8...2426.8 °C
couleur de la lumière:
blanc


