Faro - Neso Noir Line32 2700K SMD LED 13W 2700K IP 20 24VCV classe III 24V DC - 5010492702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - noir
type de tension - DC
tension nominale (Un) - 24...24 V
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776181571
Réf. Sonepar
04917618157
Réf. Fournisseur
5010492702
Réf. Commerciale
Faro
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
20
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
13...13 W