Faro - Neso Noir Line64 2700K SMD LED 26W 2700K IP 20 24VCV classe III 24V DC - 5010592702

CopieCopie
Faro - Neso Noir Line64 2700K SMD LED 26W 2700K IP 20 24VCV classe III 24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de tension - DC

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776181618

Réf. Sonepar

04917618161

Réf. Fournisseur

5010592702

Marque

Faro

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

26...26 W

Applique murale avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Noir SMD LED source incluse 26W 2700K 90 IP 20 24V CV classeIII 24V DC hauteur: 56mmlongueur: 640mm profondeur:34mm