Faro - NESO POINT12 2700K 12° blanc 16W 2700K IP 20 classe III24V DC - 5010392711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 16 W
température de couleur - 2700...2700 K
type de tension - DC
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2426.8...2426.8 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776292970
Réf. Sonepar
04917629297
Réf. Fournisseur
5010392711
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
16 W
température de couleur:
2700...2700 K
type de tension:
DC
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2426.8...2426.8 °C
couleur de la lumière:
blanc