Faro - NESO POINT6 2700K 34° blanc SMD LED 8W 2700K IP 2024V CV classe III 24VDC - 5010292721

CopieCopie
Faro - NESO POINT6 2700K 34° blanc SMD LED 8W 2700K IP 2024V CV classe III 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension nominale (Un) - 2024...2024 V

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 34

  • classe de protection - III

  • puissance de lampe acceptée - 8...8 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776251991

Réf. Sonepar

04917625199

Réf. Fournisseur

5010292721

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

2700...2700 K

tension nominale (Un):

2024...2024 V

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

34

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Blanc IP 20 classe III 24V DC hauteur: 76mm longueur: 90mm profondeur: 90mm