Faro - NESO POINT6 3000K 34° blanc dali SMD LED 8W 3000K IP20 24V CV classe III24V DC - 5010293021D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
type de tension - DC
tension nominale (Un) - 24...24 V
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 34
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776252028
Réf. Sonepar
04917625202
Réf. Fournisseur
5010293021D
Marque
Faro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
34
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc


