Faro - Neso Rail Encastrable 1 Métro Dali IP 24V CV classe III24V DC - 5020120102D

CopieCopie
Faro - Neso Rail Encastrable 1 Métro Dali IP 24V CV classe III24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776181908

Réf. Sonepar

04917618190

Réf. Fournisseur

5020120102D

Réf. Commerciale

Faro

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

nombre de pôles:

1

Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Noir IP 24V CV classe III 24V DC hauteur: 76mm longueur: 2000mm profondeur: 39mm