Faro - Neso Rail Encastrable 2 Métro IP 24V CV classe III 24VDC - 5020120202

CopieCopie
Faro - Neso Rail Encastrable 2 Métro IP 24V CV classe III 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • classe de protection - III

  • nombre de pôles - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776181915

Réf. Sonepar

04917618191

Réf. Fournisseur

5020120202

Réf. Commerciale

Faro

tension nominale (Un):

24...24 V

classe de protection:

III

nombre de pôles:

2

Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Noir IP 24V CV classe III 24V DC hauteur: 76mm longueur: 2000mm profondeur: 39mm