Faro - Neso Top 2700K 20 Degrés Dali COB LED 5W 2700K IP20 24V CV classe III24V DC - 5010692712D

CopieCopie
Faro - Neso Top 2700K 20 Degrés Dali COB LED 5W 2700K IP20 24V CV classe III24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de tension - DC

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776181663

Réf. Sonepar

04917618166

Réf. Fournisseur

5010692712D

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

Système linéaire avec une structure en Aluminium couleur Noir COB LED source incluse 5W 2700K 90 IP 20 24V CV classe III 24V DC hauteur:1200mm longueur: 163mm profondeur: 35mm