Faro - Neso Top 3000K 40 Degrés Dali COB LED 5W 3000K IP20 24V CV classe III24V DC - 5010693022D

CopieCopie
Faro - Neso Top 3000K 40 Degrés Dali COB LED 5W 3000K IP20 24V CV classe III24V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de tension - DC

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776181724

Réf. Sonepar

04917618172

Réf. Fournisseur

5010693022D

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

40

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

facteur de puissance (cos phi):

40

Applique murale avec un structure en Aluminium couleur Noir COB LED source incluse 5W 2700K 90 IP 20 24V CV 330lm classe III 24V DChauteur: 100mm longueur: 138mm profondeur:34mm