Faro - NESO UNIK 2700K blanc dali SMD LED 5W 2700K IP 2024V CV 330lm classe III24V DC - 5010892701D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 330 lm
température de couleur - 2700...2700 K
type de tension - DC
tension nominale (Un) - 2024...2024 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2426.8...2426.8 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776252271
Réf. Sonepar
04917625227
Réf. Fournisseur
5010892701D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
330 lm
température de couleur:
2700...2700 K
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
2024...2024 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2426.8...2426.8 °C
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
couleur de la lumière:
blanc


