Faro - Nilo-2 Led Lampe Applique Noir 18W SMD LED 50/60Hz 18W 3000KIP 44 1400lm classe - 63317

CopieCopie
Faro - Nilo-2 Led Lampe Applique Noir 18W SMD LED 50/60Hz 18W 3000KIP 44 1400lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • Degré de protection (NEMA) - 2

  • puissance de lampe acceptée - 18...18 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776229877

Réf. Sonepar

04917622987

Réf. Fournisseur

63317

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

Degré de protection (NEMA):

2

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

Applique murale avec un diffuseur en PMMA opal structure en Aluminium couleur Chrome brillant SMD LED source incluse 50/60Hz 12W 3000K CRI >80 IP 44950lm classe II 100V-240V hauteur:40mm longueur: 60mmprofondeur: 600mm

Les Atouts de la gamme:

Applique idéale pour éclairer la salle de bains. Grâce à son style minimaliste et une touche moderne, elle contribue à éclairer la zone du miroir, un espace commun utilisé au quotidien. Cette applique a lumière dans la partie inférieure et supérieure.