Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Nord Led Lampe Encastrable Blanche SMD LED 18W 3000K IP 20350mA CC 1100lm classe - 63290

CopieCopie
Faro - Nord Led Lampe Encastrable Blanche SMD LED 18W 3000K IP 20350mA CC 1100lm classe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • tension nominale (Un) - 32...32 V

  • puissance de lampe acceptée - 18...18 W

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776084742

Réf. Sonepar

04917608474

Réf. Fournisseur

63290

Réf. Commerciale

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

tension nominale (Un):

32...32 V

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier avec un diffuseur en PMMA opal structure en Acier couleur Blanc mat diam.280mm SMD LED source incluse 50Hz 18W 3000K IP 54 1600lm classeII 220V-240V hauteur: 50mm longueur:280mm profondeur: 280mm

Les Atouts de la gamme:

Lampe encastrable LED en plâtre. NORD vous offrira une lumière de qualité et une efficacité énergétique pour votre maison.