Faro - Olan Led Lampe Applique Rouille COB LED 50/60Hz 6W 3000K IP65 IK 6 200lm classeI - 70270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776165359
Réf. Sonepar
04917616535
Réf. Fournisseur
70270
Réf. Commerciale
Faro
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
Encastré avec un diffuseur en PC transparent structure en Aluminium couleur Blanc mat SMD LED source incluse 50/60Hz 8W 3000K CRI >80 IP 65 IK8 330lm classe I 100V-240Vhauteur: 75mm longueur:225mm profondeur:73mm