Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Faro - Orwell Led Lampe Applique Gris Foncé Avec Caméra SMD LED 50/60Hz13W IP 54 480lm - 75701

CopieCopie
Faro - Orwell Led Lampe Applique Gris Foncé Avec Caméra SMD LED 50/60Hz13W IP 54 480lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • puissance de lampe acceptée - 13...13 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 3000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776188334

Réf. Sonepar

04917618833

Réf. Fournisseur

75701

Marque

Faro

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

facteur de puissance (cos phi):

3000

Applique murale avec un diffuseur en PC opal structure en Acier inoxydable 316L couleur Chrome diam.74mm SMD LED source incluse 50/60Hz 20W 3000K CRI >80IP 66 IK 10 3200lmclasse I 100V-240Vhauteur: 82mmlongueur: 600mmprofondeur: 74mm

Les Atouts de la gamme:

Applique moderne pour terrasse et jardin simple ou avec caméra de surveillance, microphone et haut-parleur. ORWELL fonctionne grâce à un WIFI 2.4 GHz et à l’application pour mobiles TUYA. L'application permet de contrôler les enregistrements en direct, de consulter l'enregistrement, d'envoyer des enregistrements sonores à la caméra, de contrôler la température de couleur de la lumière et de régler l'intensité du luminaire. Elle est en aluminium moulé sous pression et son diffuseur est en polycarbonate opale.