Faro - Osram Led E27 Par30 10W 2700K 36º 633Lm Dimmable E27 10W2700K IP 20 classe II - 97687127
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 633...633 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
température de couleur - 2700...2700 K
désignation de la lampe - PAR30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776186415
Réf. Sonepar
04917618641
Réf. Fournisseur
97687127
Réf. Commerciale
Faro
Culot:
E27
flux lumineux:
633...633 lm
puissance de la lampe:
10...10 W
température de couleur:
2700...2700 K
désignation de la lampe:
PAR30
diffuseur en PC structure en Acier couleur diam.50.1mm GU5.3 MR16 source incluse 7W 2700K 95 IP 20 390lm classe III 12V DC hauteur: 45.5mmlongueur: 50.1mm profondeur: 50.1mm