Faro - OUTWOOD L : ventilateur extérieur marron, IP44, conçu par Faro Lab. - 34362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 50/60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776403048
Réf. Sonepar
04917640304
Réf. Fournisseur
34362
Réf. Commerciale
Faro
fréquence:
50/60 Hz
Découvrez le ventilateur de plafond OUTWOOD, un modèle marron conçu par Faro Lab, idéal pour l'extérieur. Avec sa protection IP44, il résiste à l'humidité, aux éclaboussures et à la poussière. Ses pâles en ABS et sa finition immitation bois sont également protégées contre les rayons UV, prévenant ainsi la détérioration et la décoloration. Parfait pour embellir votre espace extérieur !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez OUTWOOD, le ventilateur de plafond marron conçu par Faro Lab, idéal pour l'extérieur ! Avec sa protection IP44, il résiste à l'humidité, aux éclaboussures et à la poussière. Ses lames en ABS et sa finition en bois sont également protégées contre les rayons UV, garantissant durabilité et éclat. Parfait pour rafraîchir vos espaces extérieurs avec style !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez OUTWOOD, le ventilateur de plafond marron conçu par Faro Lab, idéal pour l'extérieur ! Avec sa protection IP44, il résiste à l'humidité, aux éclaboussures et à la poussière. Ses lames en ABS et sa finition en bois sont également protégées contre les rayons UV, garantissant durabilité et éclat. Parfait pour rafraîchir vos espaces extérieurs avec style !