Faro - OUTWOOD : ventilateur extérieur marron avec éclairage, IP44, par Faro Lab - 34362-11L

CopieCopie
Faro - OUTWOOD : ventilateur extérieur marron avec éclairage, IP44, par Faro Lab

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 50/60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776403284

Réf. Sonepar

04917640328

Réf. Fournisseur

34362-11L

Réf. Commerciale

Faro

fréquence:

50/60 Hz

Découvrez le ventilateur de plafond extérieur OUTWOOD, un modèle marron de Faro Lab, équipé d'une protection IP44. Ses pâles en ABS et sa finition immitation bois résistent aux rayons UV, prévenant la détérioration et la décoloration. Cette version inclut un kit d'éclairage, rendant ce ventilateur encore plus fonctionnel pour votre espace extérieur.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez OUTWOOD, le ventilateur de plafond marron conçu par Faro Lab, idéal pour l'extérieur ! Avec sa protection IP44, il résiste à l'humidité, aux éclaboussures et à la poussière. Ses lames en ABS et sa finition en bois sont également protégées contre les rayons UV, garantissant durabilité et éclat. Parfait pour rafraîchir vos espaces extérieurs avec style !