Faro - Ovo-P Lampe Applique Blanche R7S 78mm 50/60Hz 8W IP 20 classeI 100V-240V - 62105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - R7s
couleur du boîtier/corps - blanc
finition du paralume - mat
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776081765
Réf. Sonepar
04917608176
Réf. Fournisseur
62105
Réf. Commerciale
Faro
douille:
R7s
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
mat
Applique murale avec un structure en Acier couleur Blanc mat diam.240mm R7S 118mm source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe I 100V-240V hauteur: 240mmlongueur: 240mm profondeur: 65mm
Les Atouts de la gamme:
Cette applique blanche est idéale pour l’ éclairage décoratif et comprend un accessoire permettant d’orienter le diffuseur et de diriger la lumière en fonction des besoins du moment.
Les Atouts de la gamme:
Cette applique blanche est idéale pour l’ éclairage décoratif et comprend un accessoire permettant d’orienter le diffuseur et de diriger la lumière en fonction des besoins du moment.