Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Papua Lampadaire Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 68462

CopieCopie
Faro - Papua Lampadaire  Blanc E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776010383

Réf. Sonepar

04917601038

Réf. Fournisseur

68462

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

Lampadaire avec une abat-jour en textile Noir structure en Acier couleur Noir mat Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 2000mm longueur: 380mm profondeur:1143mm

Les Atouts de la gamme:

Lampadaire moderne pour éclairage intérieur en métal et avec un abat-jour en textile.