Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Parathom Par16 80 36º 830 6.9W 3000K GU10 50/60Hz 6W 3000KIP 20 575lm classe I22 - 97291

CopieCopie
Faro - Parathom Par16 80 36º 830 6.9W 3000K GU10 50/60Hz 6W 3000KIP 20 575lm classe I22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 575...575 lm

  • puissance de la lampe - 6.9...6.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • désignation de la lampe - PAR16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776187252

Réf. Sonepar

04917618725

Réf. Fournisseur

97291

Réf. Commerciale

Faro

Culot:

GU10

flux lumineux:

575...575 lm

puissance de la lampe:

6.9...6.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

désignation de la lampe:

PAR16

diffuseur en PC structure en PC couleur diam.51mm GU10 source incluse 50/60Hz 6W 3000K CRI >=80 IP 20 575lm classe I 220V-240V hauteur: 55mmlongueur: 51mm profondeur: 51mm