Faro - Parathom Par16 80 60º 830 6.9W 3000K GU10 50/60Hz 6W 3000KIP 20 575lm classe I22 - 97292

CopieCopie
Faro - Parathom Par16 80 60º 830 6.9W 3000K GU10 50/60Hz 6W 3000KIP 20 575lm classe I22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 575...575 lm

  • puissance de la lampe - 6.9...6.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • désignation de la lampe - PAR16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776187269

Réf. Sonepar

04917618726

Réf. Fournisseur

97292

Marque

Faro

Culot:

GU10

flux lumineux:

575...575 lm

puissance de la lampe:

6.9...6.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

désignation de la lampe:

PAR16

diffuseur en PC structure en PC couleur GU10 source incluse 50/60Hz 5W 3000K 97 IP 20 375lm classe I 220V-240V hauteur: 53mm longueur: 50mmprofondeur: 50mm