Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Faro - Pepper Lampe Avec Pince Beige E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 64168

CopieCopie
Faro - Pepper Lampe Avec Pince Beige E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776118348

Réf. Sonepar

04917611834

Réf. Fournisseur

64168

Réf. Commerciale

Faro

couleur du boîtier/corps:

beige

Lampe de table avec un structure en Acier couleur Noir mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 200mm longueur:370mm profondeur: 220mm

Les Atouts de la gamme:

Lampe de bureau avec pince (70 mm) de couleur beige et style industriel.