Faro - Phillips Master Ledspot Value 4,9W Gu10 927 60º GU10 50/60Hz 4W2700K IP 20 355lm - 97264

CopieCopie
Faro - Phillips Master Ledspot Value 4,9W Gu10 927 60º GU10 50/60Hz 4W2700K IP 20 355lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux effectif selon IEC 62612 - 355 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776180123

Réf. Sonepar

04917618012

Réf. Fournisseur

97264

Réf. Commerciale

Faro

Culot:

GU10

puissance de la lampe:

4.9...4.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

355 lm

structure en PC couleur GU10 source incluse 7 3000K 80 IP 20 classe II