Faro - PILO, balise en ciment qui émet une lumière chaleureuse de 2700K pour l'extérieu - 75595

CopieCopie
Faro - PILO, balise en ciment qui émet une lumière chaleureuse de 2700K pour l'extérieu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776418172

Réf. Sonepar

04917641817

Réf. Fournisseur

75595

Réf. Commerciale

Faro

indice de protection (IP):

IP65

Découvrez PILO, une balise extérieure en ciment qui diffuse une lumière douce et chaleureuse grâce à sa température de couleur de 2700K. Parfaite pour illuminer vos espaces extérieurs, elle apporte une ambiance accueillante et conviviale à n'importe quel jardin ou terrasse.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez PILO, la balise extérieure IP65 en ciment qui allie géométrie et simplicité. Sa source lumineuse encastrée diffuse une lumière chaleureuse depuis l'intérieur, créant une ambiance accueillante. Disponible en 2700K ou 3000K, elle est parfaite pour illuminer vos espaces extérieurs avec style et élégance !