Faro - Piquet CUCA 300 de Faro Lab, luminaire noir au design élégant et contemporain. - 75583

CopieCopie
Faro - Piquet CUCA 300 de Faro Lab, luminaire noir au design élégant et contemporain.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776395916

Réf. Sonepar

04917639591

Réf. Fournisseur

75583

Réf. Commerciale

Faro

indice de protection (IP):

IP65

Découvrez le piquet extérieur CUCA 300 de Faro Lab, un luminaire noir au design architectural. Fabriquée en acier inoxydable, elle crée une atmosphère magique dans vos jardins et terrasses. Énergétiquement efficace, elle allie esthétique moderne et fonctionnalité, tout en étant résistante aux intempéries. Un choix parfait pour illuminer vos espaces extérieurs

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la gamme CUCA noire IP65, un chef-d'œuvre de design décoratif et architectural signé Faro Lab. Sa structure en acier inoxydable en arc soulève une boule de lumière, créant des espaces élégants et minimalistes. Au crépuscule, les lumières semblent flotter, ajoutant une touche magique. Disponible en balise ou piquet, et en différentes hauteurs pour des compositions uniques !