Faro - Piquet LILY 1190, design architectural et ambiance magique pour votre extérieur. - 75622-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776393264
Réf. Sonepar
04917639326
Réf. Fournisseur
75622-3
Réf. Commerciale
Faro
indice de protection (IP):
IP65
Découvrez le piquet noir LILY 1190 de Faro Lab, un luminaire extérieur au design architectural. Sa structure innovante crée une atmosphère magique la nuit, illuminant votre jardin ou terrasse. Avec un indice de protection IP65, elle résiste aux intempéries, alliant durabilité et élégance. Parfaite pour éclairer allées et plantes, elle transforme votre espace extérieur en un lieu enchanteur. Un choix idéal pour allier style et praticité.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme LILY IP65, disponible en piquet ou balise, qui allie esthétique et fonctionnalité. Sa structure minimaliste en bras incliné déplace un projecteur triangulaire, illuminant subtilement votre jardin. Résistante aux intempéries, elle crée une ambiance magique la nuit, mettant en valeur vos plantes avec élégance !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la gamme LILY IP65, disponible en piquet ou balise, qui allie esthétique et fonctionnalité. Sa structure minimaliste en bras incliné déplace un projecteur triangulaire, illuminant subtilement votre jardin. Résistante aux intempéries, elle crée une ambiance magique la nuit, mettant en valeur vos plantes avec élégance !