Faro - Piquet LILY 300, design architectural et ambiance magique pour votre extérieur. - 75620-3

CopieCopie
Faro - Piquet LILY 300, design architectural et ambiance magique pour votre extérieur.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776390423

Réf. Sonepar

04917639042

Réf. Fournisseur

75620-3

Réf. Commerciale

Faro

indice de protection (IP):

IP65

Découvrez le piquet noir LILY 300 de Faro Lab, un luminaire extérieur au design architectural. Sa structure innovante crée une atmosphère magique la nuit, illuminant votre jardin ou terrasse. Avec un indice de protection IP65, elle résiste aux intempéries, alliant durabilité et élégance. Parfaite pour éclairer allées et plantes, elle transforme votre espace extérieur en un lieu enchanteur. Un choix idéal pour allier style et praticité.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la gamme LILY IP65, disponible en piquet ou balise, qui allie esthétique et fonctionnalité. Sa structure minimaliste en bras incliné déplace un projecteur triangulaire, illuminant subtilement votre jardin. Résistante aux intempéries, elle crée une ambiance magique la nuit, mettant en valeur vos plantes avec élégance !