Faro - Plat Lampe Suspension Blanche 5L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 68146-5L

CopieCopie
Faro - Plat Lampe Suspension Blanche 5L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776242067

Réf. Sonepar

04917624206

Réf. Fournisseur

68146-5L

Réf. Commerciale

Faro

puissance du système:

60 W

douille:

E27

Suspension avec un structure en Acier couleur Blanc mat E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240V hauteur: 5000mm longueur: 500mm profondeur:500mm