Faro - PODIUM module DFA blanc 38° 3000K CRI97 dali 15W 3000K IP20 350mA CC 819lm class - 034193031D

CopieCopie
Faro - PODIUM module DFA blanc 38° 3000K CRI97 dali 15W 3000K IP20 350mA CC 819lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 819 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776253841

Réf. Sonepar

04917625384

Réf. Fournisseur

034193031D

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

819 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 493lm classe II