Faro - PODIUM module DFA noir 15° 3000K CRI97 triac 15W 3000K IP20 350mA CC 987lm class - 034193012C

CopieCopie
Faro - PODIUM module DFA noir 15° 3000K CRI97 triac 15W 3000K IP20 350mA CC 987lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 987 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776253711

Réf. Sonepar

04917625371

Réf. Fournisseur

034193012C

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

987 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 723lm classe II