Faro - PODIUM module DFA noir 15° 4000K CRI97 dali 15W 4000K IP20 350mA CC 1017lm class - 034194012D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1017 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776254046
Réf. Sonepar
04917625404
Réf. Fournisseur
034194012D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
1017 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 3000K 97 IP 20 350mA CC 881lm classe II


