Faro - PODIUM module DFA noir 38° 2700K CRI97 triac 15W 2700K IP20 350mA CC 794lm class - 034192732C

CopieCopie
Faro - PODIUM module DFA noir 38° 2700K CRI97 triac 15W 2700K IP20 350mA CC 794lm class

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 794 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776253551

Réf. Sonepar

04917625355

Réf. Fournisseur

034192732C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

794 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 2700K 97 IP 20 350mA CC 681lm classe II