Faro - PODIUM module DFA noir 38° 3000K CRI97 casambi 15W 3000K IP20 350mA CC 819lm cla - 034193032W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421776253896
Réf. Sonepar
04917625389
Réf. Fournisseur
034193032W
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 4000K 97 IP 20 350mA CC 1034lm classe II