Faro - PODIUM module DFA noir 60° 4000K CRI97 15W 4000K IP 20350mA CC 907lm classe II - 034194062

CopieCopie
Faro - PODIUM module DFA noir 60° 4000K CRI97 15W 4000K IP 20350mA CC 907lm classe II

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 907 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776254268

Réf. Sonepar

04917625426

Réf. Fournisseur

034194062

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

907 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Luminaire technique avec une structure en couleur 15W 3000K 97 IP 20 350mA CC 881lm classe II