Faro - PODIUM module DFA noir 60° 4000K CRI97 triac 15W 4000K IP20 350mA CC 907lm class - 034194062C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 907 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776254275
Réf. Sonepar
04917625427
Réf. Fournisseur
034194062C
Réf. Commerciale
Faro
flux lumineux utile:
907 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
Luminaire technique avec une structure en couleur 8W 4000K 97 IP 20 350mA CC 589lm classe II