Faro - PODIUM module DFG blanc 110° 4000K CRI90 casambi 13W 4000K IP20 350mA CC 453lm c - 034394001W

CopieCopie
Faro - PODIUM module DFG blanc 110° 4000K CRI90 casambi 13W 4000K IP20 350mA CC 453lm c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 453 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776255401

Réf. Sonepar

04917625540

Réf. Fournisseur

034394001W

Réf. Commerciale

Faro

flux lumineux utile:

453 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 8W 4000K 97 IP 20 350mA CC 573lm classe II