Faro - PODIUM module DOA blanc 60° 3000K CRI97 triac 15W 3000K IP20 350mA CC 508lm clas - 034293061C

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - PODIUM module DOA blanc 60° 3000K CRI97 triac 15W 3000K IP20 350mA CC 508lm clas

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 508 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776254879

Réf. Sonepar

04917625487

Réf. Fournisseur

034293061C

Marque

Faro

flux lumineux utile:

508 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 8W 2700K 97 IP 20 350mA CC 555lm classe II

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.